Beli gemuk grease di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:- High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
- COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
- ERGENE Molybdenum Disulfide GreaseDeskripsi:- Gemuk Lumas Kinerja Tinggi untuk Pelumas Bantalan Bergerak dengan Beban Sangat Berat Sekali pun.- Gemuk Lumas Molybdenum Disulfida Dapat digunakan dalam Berbagai Macam Industri Pertambangan, Baja, dll.- Tahan Tekanan Ekstrim dan Beban Kejut.- Efektif perlindungan korosi Tahan air.
- TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)Deskripsi:Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- Pertamina Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:GREASE PERTAMINA SGX-NL adalah jenis grease bantalan untuk kendaraan yang sifatnya serba guna, dengan dasar sabun lithium 12-hydroxystearate mengandung aditif anti oksidasi, anti karat dan juga mempunyai sifat extreme pressure (EP). Grease ini dianjurkan untuk chasis kendaraan, bantalan roda (wheel bearing) dll, juga untuk kendaraan transportasi, truk tugas ringan dan minibus.Grease ini mempunyai daya lekat yang baik pada permukaan logam, maka dapat melindunginya dari pengaruh udara lembab. Dengan adanya sifat EP, GREASE PERTAMINA SGX-NL ini mempunyai daya tahan terhadap beban kejut pada bantalan. Grease lumas jenis ini dibuat dari bahan dasar yang tidak mengandung lead (PB), sehingga lebih aman terhadap lingkungan.GREASE PERTAMINA SGX-NL lulus pengujian ASTM Rust Test (D-1743) dan memiliki kemampuan menahan beban EP (ASTM D-2596) welding load 200 kg.PENGGUNAANGREASE PERTAMINA SGX-NL dapat digunakan untuk melumasi bagian-bagian kendaraan seperti chasis dan bantalan-bantalan roda yang membutuhkan grease multiguna dengan temperatur operasi hingga 140°C.
- Petroasia Grease Chassis (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Petro Chassi Grease adalah gemuk lumas berbahan dasar kalsium, dirancang untuk memberikan perlindungan penuh pada kerangka kendaraan, pompa air, pelumas gemuk mekanis, sambungan gandar dan peralatan yang membutuhkan gemuk lumas berbahan dasar kalsium.
- PTT Lubricants Lithium Complex Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:High quality greases, produced from Lithium complex soap, anti-rust, anticorrosion and antioxidant additives.atribut:
- Standard: NLGI
- N.L.G.I: NLGI 3
- ERGENE Ep Lithium GreaseDeskripsi:Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.atribut:
- Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
- Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.atribut:
- Color: Brown
- Texture: Fibrous
- Dropping Point: 107
- Unworked Penetration: '275 at 25°C
- Worked Penetration: '231 at 25°C
- Petroasia Grease Multipurpose (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:PETRO GREASE MP-3 adalah gemuk lumas berbahan dasar sabun lithium diperkaya dengan aditif oksidasi dan anti korosi. Petro Grease MP-3 dapat digunakan pada bantalan roda (wheel bearing) kendaraan transportasi, truk, minibus dan kerangka kendaraanatribut:
- Application: Truk, Mobil, Motor dan Alat berat
- ERGENE Gemuk Pelumas Semi CairDeskripsi:ERGENE Semi Fluid Grease Lubricant. US.Formulated Minyak gemuk semi cair untuk digunakan pada system sentral mesin weaving modern pabrik textile/ Plastik, worm atau spurgears. Dapat digunakan dengan baik pada plain bearings,Gear box yang bermasalah dengan kebocoran. Tidak dianjurkan untuk bearing roda kendaraan. Konfirmasi Ukuran Kekentalan Tersedia dalam NLGI : 0, 00, 000.atribut:
- Color: Brownish Yellow
- Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
- N.L.G.I: 0, 00, 000
- PTT Lubricants Extreme Pressure Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:High quality EP greases for industrial and automotive applications. EP GREASE contain mineral base oil, lithium soap, EP (Extreme Pressure) additive, rust and oxidation inhibitors which provide good lubrication and protection.atribut:
- Standard: NLGI
- SKF Gemuk Bearing High Performance, High Temperatureatribut:
- Base Oil Type: Mineral
- Thickener: Polyurea
- Available for Single Point Lubrication: No
- Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
- Shelf Life (year): 5
- Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
- Colour: Blue
- DIN 51825 Code: K2N-40
- Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
- Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
- Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
- NLGI Consistency Class: 2 to 3
- Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
- Operating Temperature Range (°C): -40-150
- Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
- Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
- SKF Gemuk Bearing High Load, Extreme Pressureatribut:
- NLGI Consistency Class: 2
- Operating Temperature Range (°C): -20-110
- Base Oil Type: Mineral
- Available for Single Point Lubrication: yes
- Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '16 at 100°C
- Colour: Light brown
- DIN 51825 Code: KP2G-20
- Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 180
- EP Performance - 4 Ball - Wear Scar (max.) DIN 51350/5, 1400N (mm): 1.4
- EP Performance - 4 ball - Weld Load (min.) DIN 51350/4 (N): 2800
- Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 200/50 at -20°C
- Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
- Oil Separation per DIN 51817 (%): '2-5 at 40°C
- Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: +50
- Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 265-295
- Shelf Life (year): 5
- Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
- Thickener: Lithium
- Rotary Multi Purpose MP-101 SilverDeskripsi:Rotary MP-101 is high performance chassis grease formulated of off-highway equipment utilizing centralized lubrication systems. Rotary MP-101 maximized component protection and has excellent mechanical and thermal stability properties, unsurpassed rust and corrosion protection and resistance to water.Advantages and Potential Benefits:- Resist meltdown at high temperatures- Protects against dirt and moisture contamination- Provides excellent protection against chassis rust and corrosion- Reduced operating costs, maintenance costs and economic usage- Designed for centralized lubrication systems- Reduced wear under heavy or chock loading and vibration. Excellent anti-wear performanceRecommended for chassis lubrication points, ball joint and universal automotive and truck applications. It is also suitable for automotive bearings.atribut:
- Packaging: Composite Can
- Color: Kuning Transparant
- Structure: Tacky
- Soap Type: Lithium & Calcium
- Minimum Dropping Point (°C): 100-120
- Penetration: '220-250 at 25°C
- UNICAL Grease 200FDeskripsi:UNICAL SUPER CHASSIS GREASE 200°F dirancang khusus untuk kondisi yang sangat keras yang ditemukan dalam aplikasi peralatan industri alat berat dan peralatan seperti crane, rolling mills, tambang terbuka dan peralatan bawah tanah, lift gate, peralatan konstruksi, sambungan universal, bantalan roda, sasis Fitting dll tahan air yang sangat baik.. Mudah lekat dengan permukaan logam dari bagian yang bergerak. Mencegah karat, dan korosi. Industri Alat Berat Mesin Konstruksi Industri Traktor Kelautan dan Dockside Peralatanatribut:
- Structure: Solid & Sticky
- Texture: Smooth
- Color: Dark Brown
- Dropping Point Temperature (°F): 200.0
Daftar Harga gemuk grease Terbaru March 2026
| TOP One Hi-Temp Grease NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp74.900 |
| COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp60.900 |
| ERGENE Molybdenum Disulfide Grease | Rp109.900 |
| TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk) | Rp119.900 |
| Pertamina Grease SGX-NL Min NLGI 2 (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp1.499.900 |
| Petroasia Grease Chassis (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp10.900 |
| PTT Lubricants Lithium Complex Grease (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp109.900 |
| ERGENE Ep Lithium Grease | Rp87.900 |
| Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp66.900 |
| Petroasia Grease Multipurpose (Gemuk Pelumas Otomotif) | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7qP108231278-1.jpg)
/agP108384376-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Molybdenum%20Disulfide%20Grease/otP104788893-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Pompa%20Gemuk%20Manual%20(Pistol%20Gemuk)/41P103457145-1.jpg)
/k2P104857722-1.jpg)
/q9P106751945-1.jpg)
/f0P106093540-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Ep%20Lithium%20Grease/k3P104788723-1.jpg)
/htP104705641-1.jpg)
/qrP106751963-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Gemuk%20Pelumas%20Semi%20Cair/kuP104788750-1.jpg)
/eiP106093522-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Vitara%20Lithium%20Grease%20(Gemuk)/32P106692110-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/Deli%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/ghP106385593-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Multi%20Purpose%20MP-101%20Silver/d7P107873475-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/UNICAL%20Grease%20200F/ozP103686899-1.jpg)